K0120.216X40 Klemmhebel, GR.2, Stahl

Spann-/Klemmhebel Kipp

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0120.216X40
Rubix:329179
EAN:4059245081813
K0120.216X40 Klemmhebel Stahl Gr.2 M16x40

Technische Zusammenfassung

Dokumente

Produktdetails : K0120.216X40 Klemmhebel, GR.2, Stahl


WERKSTOFF: Griffhebel aus 1.0401. Sonstige Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. | AUSFÜHRUNG: Griffhebel silbergrau hammerschlaglackiert. Stahlteile brüniert. | AUF ANFRAGE: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. | ZEICHNUNGSHINWEIS: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753 | HINWEIS: Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung523 g
Länge40 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84662098
25,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,06 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

40 mm