K0120.112X90 Klemmhebel, GR.1, Stahl

Spann-/Klemmhebel Kipp

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0120.112X90
Rubix:329168
EAN:4059245081660
K0120.112X90 Klemmhebel Stahl Gr.1 M12x90

Technische Zusammenfassung

Dokumente

Produktdetails : K0120.112X90 Klemmhebel, GR.1, Stahl


WERKSTOFF: Griffhebel aus 1.0401. Sonstige Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. | AUSFÜHRUNG: Griffhebel silbergrau hammerschlaglackiert. Stahlteile brüniert. | AUF ANFRAGE: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. | ZEICHNUNGSHINWEIS: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753 | HINWEIS: Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung290 g
Länge90 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84662098
19,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,37 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen

Länge

90 mm