K0116.2081X55 Klemmhebel, GR.2, Zinkdruckguss

Klemmhebel

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0116.2081X55
Rubix:328877
EAN:4059245078554
K0116.2081X55 Klemmhebel Gr.2 M8x55

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes13,5 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge55 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0116.2081X55 Klemmhebel, GR.2, Zinkdruckguss


WERKSTOFF: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. | AUSFÜHRUNG: Griffhebel kunststoffbeschichtet. Stahl brüniert. | AUF ANFRAGE: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. | ZEICHNUNGSHINWEIS: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753 | HINWEIS: Es werden serienmäßig geliefert: schwarz seidenmatt, silber metallic. Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung96 g
Durchmesser des Drahtes13,5 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge55 mm
Höhe28,5 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84662098
6,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,68 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Durchmesser des Drahtes

13,5 mm

Länge

55 mm

Höhe

28,5 mm