K0116.1053X25 Klemmhebel, GR.1, Zinkdruckguss

Spann-/Klemmhebel Kipp

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0116.1053X25
Rubix:328823
EAN:4059245078035
K0116.1053X25 Klemmhebel Gr.1 M5x25

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes5 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge25 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0116.1053X25 Klemmhebel, GR.1, Zinkdruckguss


WERKSTOFF: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. | AUSFÜHRUNG: Griffhebel kunststoffbeschichtet. Stahl brüniert. | AUF ANFRAGE: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. | ZEICHNUNGSHINWEIS: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753 | HINWEIS: Es werden serienmäßig geliefert: schwarz seidenmatt, silber metallic. Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung34 g
Durchmesser des Drahtes5 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge25 mm
Höhe24,5 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84662098
4,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,71 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Durchmesser des Drahtes

5 mm

Länge

25 mm

Höhe

24,5 mm