K0114.3161 Spannhebel, flach, GR.3, Form:0°, Stahl
Flachspannhebel
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0114.3161
Rubix:106154
EAN:4059245076512



Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 23 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Länge | 148 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0114.3161 Spannhebel, flach, GR.3, Form:0°, Stahl
WERKSTOFF: Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Kunststoffkugelknopf schwarz. | AUSFÜHRUNG: brüniert. | AUF ANFRAGE: Weitere Innengewinde und Sonderausführungen. Maße ”H1” und ”A” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. | AUSFÜHRUNG 1: flach
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 448 g |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 23 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Länge | 148 mm |
| Höhe | 28 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,61 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Durchmesser des Drahtes
23 mm