• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(69.295)
    • Lineartechnik(14.571)
    • Antriebstechnik(214.264)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.409)
    • Befestigung / Montage(137.416)
    • Bearbeitung(43.931)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.394)
    • Wartung / Reparatur(3.186)
    • Arbeitsschutz(34.067)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Klebebänder und Schutzfolien(1.582)
    • Befestigungsmaterialien(81.824)
    • Bedienungselemente(52.188)
    • Eisenwaren Bau(757)
    Siehe Befestigung / Montage
    • Bedienungselemente(52.188)
    Siehe Bedienungselemente
    < Zurück
    Rubix Kategorien
    Befestigung / Montage
    Bedienungselemente
    Bedienungselemente
    Hebel
    Exzenterhebel
    K0005.1511106. Exzenterhebel Gr.1 M06 Aluminium, Schwarz, Komp:Edelstahl

    Exzenterhebel Kipp K0005.1511106

    Exzenterhebel Kipp

    Siehe technische Informationen
    Referenzen
    Kipp:K0005.1511106
    Rubix:1937351
    brand logo

    Produktdetails : K0005.1511106. Exzenterhebel Gr.1 M06 Aluminium, Schwarz, Komp:Edelstahl


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    7,92 € exkl. MwSt.
    / Stück
    9,42 € inkl. MwSt.
    • Nicht verfügbar

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    Exzenterhebel Kipp K0006.0501105X30, Material/Verarbeitung: StahlExzenterhebel Kipp K0006.1501105X50, Material/Verarbeitung: StahlExzenterhebel Kipp K0645.0512004X15, Material/Verarbeitung: StahlExzenterhebel Kipp K0005.9501103, Material/Verarbeitung: StahlExzenterhebel Kipp K0648.2521108X25, Material/Verarbeitung: StahlExzenterhebel Kipp K0006.1511106X30, Material/Verarbeitung: StahlExzenterhebel Kipp K0006.1501406X40, Material/Verarbeitung: AluminiumExzenterhebel Kipp K0646.1521106X20, Material/Verarbeitung: StahlExzenterhebel Kipp K0645.0512005X40, Material/Verarbeitung: StahlExzenterhebel Elesa+Ganter GN 917-8-13, Material/Verarbeitung: StahlExzenterhebel Kipp K0006.0511104X30, Material/Verarbeitung: StahlExzenterhebel Kipp K0647.0512005X40, Material/Verarbeitung: StahlExzenterhebel Kipp K0006.9501103X30, Material/Verarbeitung: StahlExzenterhebel Kipp K0788.2502210X30, Material/Verarbeitung: StahlExzenterhebel Kipp K0645.2512008X30, Material/Verarbeitung: Stahl
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap