Steckschlüsseleinsatz Facom K.35B, Antriebsvierkant: 3/4 '' | Durchmesser: 35 mm | Länge: 59 mm

K.B - 3/4"-Einsätze mit 12 Spitzen in metrischer Größe

Siehe technische Informationen
Referenzen
Facom:K.35B
Rubix:3714251
EAN:3148516596574
brand logo
Technische Zusammenfassung
Antriebsvierkant3/4 ''
Durchmesser35 mm
Länge59 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : K.35B Steckschluessel 3/4'' 12-Kant 35mm


Steckschlüssel Antrieb Innenvierkant 20 mm (3/4") Abtrieb OGV -Zwölfkant-Profil SW 54 mm

Produktstärken:
OGV -Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
Sicherheitsverriegelung an Umschaltknarren und Antriebselementen, die mit einrastendem Stift ausgestattet sind
Mit Schnellentriegelungsknopf versehen
seidenmatt verchromt

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht339 g
Verpackungsmaße (L x B x H)60x50x50 mm
Gewicht der Verpackung339 g
Antriebsvierkant3/4 ''
Durchmesser35 mm
Länge59 mm
Vierkant35 mm
Endbearbeitungverchromt
Gewicht344 g
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,30 exkl. MwSt.
/ Stück
28,92 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an