K 32 38 Kraftschraubereinsatz 3/4 Zoll 6-kant 38mm

K 32 36 Kraftschraubereinsatz 3/4 Zoll 6-kant 36mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:K 32 38
Rubix:1032831
Hersteller:6281740
EAN:4010886628171
K 32 38 Kraftschraubereinsatz 3/4 Zoll 6-kant 38mm

Technische Zusammenfassung

Antriebsvierkant3/4 ''
Durchmesser38 mm
Länge59 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : K 32 38 Kraftschraubereinsatz 3/4 Zoll 6-kant 38mm


Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2, Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 20, ISO 1174, Stahl, brüniert, * nicht genormt
Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2, Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 20, ISO 1174, GEDORE Sonderstahl, brüniert

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht481 g
Antriebsvierkant3/4 ''
Durchmesser38 mm
Länge59 mm
Endbearbeitungpoliert
Zolltarifcode82042000
33,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,85 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen