K 32 34 Kraftschraubereinsatz 3/4 Zoll 6-kant 34mm
K 32 36 Kraftschraubereinsatz 3/4 Zoll 6-kant 36mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:K 32 34
Rubix:1046495
Hersteller:6281580
EAN:4010886628157

Produktdetails : K 32 34 Kraftschraubereinsatz 3/4 Zoll 6-kant 34mm
Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2, Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 20, ISO 1174, Stahl, brüniert, * nicht genormt
Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2, Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 20, ISO 1174, GEDORE Sonderstahl, brüniert
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 475 g |
|---|---|
| Antriebsvierkant | 3/4 '' |
| Durchmesser | 34 mm |
| Länge | 55 mm |
| Endbearbeitung | poliert |
| Zolltarifcode | 82042000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,25 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen