Steckschlüsseleinsatz Gedore K 21 L 46, Antriebsvierkant: 1 '' | Durchmesser: 46 mm | Länge: 100 mm
K 21 L 24 Kraftschraubereinsatz 1 Zoll lang 6-kant 24mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:K 21 L 46
Rubix:1243058
Hersteller:6186240
EAN:4010886618622

Produktdetails : K 21 L 46 Kraftschraubereinsatz 1 Zoll lang 6-kant 46 mm
- • Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschr. • Inn4ktantrieb nach DIN 3121 - H 25, ISO 1174 • GEDORE Sonderstahl, brüniert
Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 25, ISO 1174, GEDORE Sonderstahl, brüniert
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1619 g |
|---|---|
| Antriebsvierkant | 1 '' |
| Durchmesser | 46 mm |
| Länge | 100 mm |
| Endbearbeitung | poliert |
| Zolltarifcode | 82042000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
86,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
102,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen