K 21 L 24 Kraftschraubereinsatz 1 Zoll lang 6-kant 24mm
K 21 L 24 Kraftschraubereinsatz 1 Zoll lang 6-kant 24mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:K 21 L 24
Rubix:1032859
Hersteller:6185430
EAN:4010886618547

Produktdetails : K 21 L 24 Kraftschraubereinsatz 1 Zoll lang 6-kant 24mm
- • Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschr. • Inn4ktantrieb nach DIN 3121 - H 25, ISO 1174 • GEDORE Sonderstahl, brüniert
Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 25, ISO 1174, GEDORE Sonderstahl, brüniert
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1234 g |
|---|---|
| Antriebsvierkant | 1 '' |
| Durchmesser | 24 mm |
| Länge | 100 mm |
| Endbearbeitung | poliert |
| Zolltarifcode | 82042000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
58,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage