K 21 36 Kraftschraubereinsatz 1 Zoll 6-kant 36mm
K 21 22 Kraftschraubereinsatz 1 Zoll 6-kant 22 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:K 21 36
Rubix:1032796
Hersteller:6183570
EAN:4010886618356

Produktdetails : K 21 36 Kraftschraubereinsatz 1 Zoll 6-kant 36mm
Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2, Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 25, ISO 1174, GEDORE Sonderstahl, brüniert, Ab SW 75 mm No. KB 3770 und No. KB 3775 verwenden, * nicht genormt
Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2, Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 25, ISO 1174, GEDORE Sonderstahl, brüniert, Ab SW 75 mm No. KB 3770 und No. KB 3775 verwenden
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 598 g |
|---|---|
| Antriebsvierkant | 1 '' |
| Durchmesser | 36 mm |
| Länge | 60 mm |
| Endbearbeitung | poliert |
| Zolltarifcode | 82042000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,64 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen