K 21 33 Kraftschraubereinsatz 1 Zoll 6-kant 33 mm

K 21 22 Kraftschraubereinsatz 1 Zoll 6-kant 22 mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:K 21 33
Rubix:1242918
Hersteller:6183650
EAN:4010886618363
K 21 33 Kraftschraubereinsatz 1 Zoll 6-kant 33 mm

Technische Zusammenfassung

Antriebsvierkant1 ''
Durchmesser33 mm
Länge57 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : K 21 33 Kraftschraubereinsatz 1 Zoll 6-kant 33 mm


Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2, Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 25, ISO 1174, GEDORE Sonderstahl, brüniert, Ab SW 75 mm No. KB 3770 und No. KB 3775 verwenden, * nicht genormt
Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2, Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 25, ISO 1174, GEDORE Sonderstahl, brüniert, Ab SW 75 mm No. KB 3770 und No. KB 3775 verwenden

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht615 g
Antriebsvierkant1 ''
Durchmesser33 mm
Länge57 mm
Endbearbeitungpoliert
Zolltarifcode82042000
38,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,28 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage