K 21 24 Kraftschraubereinsatz 1 Zoll 6-kant 24mm

K 21 22 Kraftschraubereinsatz 1 Zoll 6-kant 22 mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:K 21 24
Rubix:1032865
Hersteller:6183140
EAN:4010886618318
K 21 24 Kraftschraubereinsatz 1 Zoll 6-kant 24mm

Technische Zusammenfassung

Antriebsvierkant1 ''
Durchmesser24 mm
Länge55 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : K 21 24 Kraftschraubereinsatz 1 Zoll 6-kant 24mm


Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2, Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 25, ISO 1174, GEDORE Sonderstahl, brüniert, Ab SW 75 mm No. KB 3770 und No. KB 3775 verwenden, * nicht genormt
Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2, Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 25, ISO 1174, GEDORE Sonderstahl, brüniert, Ab SW 75 mm No. KB 3770 und No. KB 3775 verwenden

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht611 g
Antriebsvierkant1 ''
Durchmesser24 mm
Länge55 mm
Endbearbeitungpoliert
Zolltarifcode82042000
32,44 exkl. MwSt.
/ Stück
38,60 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen