K 19 16 Kraftschraubereinsatz 1/2 Zoll 6-kant 16mm
K 19 15 Kraftschraubereinsatz 1/2 Zoll 6-kant 15mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:K 19 16
Rubix:1046493
Hersteller:6160790
EAN:4010886616079

Produktdetails : K 19 16 Kraftschraubereinsatz 1/2 Zoll 6-kant 16mm
Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2, Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber, Mit Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174, GEDORE Sonderstahl, brüniert, * nicht genormt
Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2, Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber, Mit Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174, GEDORE Sonderstahl, brüniert
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 124 g |
|---|---|
| Antriebsvierkant | 1/2 '' |
| Durchmesser | 16 mm |
| Länge | 38 mm |
| Endbearbeitung | poliert |
| Zolltarifcode | 82042000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,85 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen