Referenzen
Fischer:558880
Rubix:3831845
Hersteller:FAFS 5 x 90 TX25
EAN:4048962428346

Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 90 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Galvanisiert |
Dokumente
Produktdetails : FAFS 5X90 TX25 100 Justierschraube
Die Justierschraube zur schnellen und stufenlos justierbaren Montage von Holzkonstruktionen.
• Oberflächenbündige Montage: Der versenkte Clip der Schraube rotiert beim Justieren nicht und bleibt fest im Anbauteil
• Stufenlose und präzise Justierung des Anbauteils für eine schnelle und komfortable Justage
• Verwendete PowerFast II für schnellen Anbiss und schnelles Einschrauben
• Gewinde am Clip erlaubt eine Demontage
Die fischer Justierschraube FAFS ist der Problemlöser zur stufenlos justierbaren Montage von Holzkonstruktionen oder -rahmen. Mit der speziellen Kombination von Bit und Setzwerkzeug wird die Schraube durch das Anbauteil oberflächenbündig eingedreht. Der versenkte Clip der Schraube rotiert beim Justieren nicht, so dass der Schraubenkopf seine Position im Anbauteil beibehält. Der Abstand zwischen dem Bauteil und dem Untergrund kann durch die gegenläufige Drehrichtung mit dem Bit präzise und stufenlos justiert werden. Die Justierschraube ist ideal für die Befestigung und Justage von Decken- und Wandunterkonstruktionen auf Holzuntergründen.
Funktion:
• FAFS ist geeignet für die Durchsteckmontage
• Mit dem separat erhältlichen Setzwerkzeug aufgesteckt auf den Bit kann die Justierschraube oberflächenbündig oder leicht versenkt in das Anbauteil eingedreht werden
• Der Bauteilabstand lässt sich mit dem Bit ohne Setzwerkzeug und durch Änderung der Drehrichtung stufenlos justieren. Der Clip behält beim Justieren seine Position im Anbauteil bei
• Bei Holzlatten mit Stärke < 30 mm oder hartem Holz als auch bei randnaher Montage ist ein Vorbohren ø 6 mm empfehlenswert. Bei Anwendung nach Zulassung sind die Vorgaben der ETA-19/0175 zu beachten
• Die Verwendung in Mauerwerk ist mit fischer DuoPower 6x50 oder UX 6x50 und Vorbohren ø 6 mm möglich
• Eine Demontage ist durch das Gewinde am Clip der Justierschraube möglich
• Mit dem Bit und aufgestecktem Setzwerkzeug kann die Justierschraube linksdrehend demontiert werden
Stärken
• Das spezielle Funktionsprinzip der Justierschraube JUSS erlaubt eine stufenlose Justierung. Dies erspart die Verwendung von Keilen und Klötzen zur Fixierung des Bauteils
• Das selbstbohrende Gewinde der Justierschraube JUSS schneidet sich direkt in das Holz
Anwendungen
• Unterkonstruktionen aus Holzlatten mit 20-30mm Stärke
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 90 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Galvanisiert |
| Festigkeitsklasse | 4,6 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Abdruckgröße | t25 |
| Beschichtung | galvanisch verzinkt |
| Kopfform | senkkopf |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
76,98 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
91,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage






