Referenzen
Fischer:080710
Rubix:3831840
Hersteller:S 10 J 75 S
EAN:4006209807101

Produktdetails : S 10 J 75 S Justierdübel
Die Befestigung zur stufenlosen Justierung von Holzkonstruktionen in allen gängigen Vollbaustoffen.
• Universelle Anwendung in Vollbaustoffen und Holzkonstruktionen
• Stufenlose Justierung der Unterkonstruktion. Dies spart Keile und Klötze zur Fixierung
• Aus hochwertigem Nylon
Der fischer Justierdübel S 10 J ist ein Spezialdübel zur stufenlos justierbaren Abstandsbefestigung von Holzkonstruktionen in Vollbaustoffen. Der Spezialdübel besteht aus einer Dübelhülse aus hochwertigem Nylon und der fischer Justierschraube JS mit zwei Gewinden. Der Justierdübel wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage gesetzt. Nach dem Eindrehen der Schraube lässt sich der Abstand zum Bauteil durch die Änderung der Drehrichtung stufenlos justieren. Der fischer Justierdübel S 10 J ist ideal für die Befestigung von Holzunterkonstruktionen aus Holzlatten mit 20 bis 25 mm Stärke.
Funktion:
• Der S10J ist geeignet für die Durchsteckmontage
• Nach dem Eindrehen der Schraube lässt sich der Bauteilabstand durch Änderung der Drehrichtung stufenlos justieren
Stärken
• Die Kombination von Justierdübel und Abstandsschraube ermöglicht den universellen Einsatz in Holz und Vollbaustoffen
• Das spezielle Funktionsprinzip des Justierdübels S10J erlaubt eine stufenlose Justierung. Dies erspart die Verwendung von Keilen und Klötzen zur Fixierung des Bauteils
Anwendungen
• Unterkonstruktionen aus Holzlatten mit 20-25mm Stärke
Technische Informationen
Attribute
| Bohrerdurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 75 mm |
| Werkstoff | kunststoff |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
68,81 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
81,88 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage





