Steckschlüsseleinsatz Facom J.12LA, Antriebsvierkant: 3/8 '' | Durchmesser: 17.3 mm | Länge: 55 mm
J.LA - 3/8" lange Steckschlüsseleinsätze mit 12 Spitzen in metrischer Größe
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:J.12LA
Rubix:3715334
EAN:3148510280417



Produktdetails : J.12LA Steckschluessel 3/8'' 12-Kant lang 12 mm
Steckschlüssel Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") lang Abtrieb OGV -Zwölfkant-Profil SW 24 mm
Produktstärken:
OGV -Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
Lange Steckschlüssel für schwer zugängliche, tief liegende Stellen oder lange Gewinde
glanzverchromt
Produktstärken:
OGV -Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
Lange Steckschlüssel für schwer zugängliche, tief liegende Stellen oder lange Gewinde
glanzverchromt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 57 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 55x16x16 mm |
| Gewicht der Verpackung | 57 g |
| Antriebsvierkant | 3/8 '' |
| Durchmesser | 17,3 mm |
| Länge | 55 mm |
| Gewicht | 53 g |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage