Steckschlüsseleinsatz Facom J.8, Antriebsvierkant: 3/8 '' | Durchmesser: 17.6 mm | Länge: 27 mm
J- 3/8"-Einsätze mit 12 Punkten in metrischer Größe
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:J.8
Rubix:3714698
EAN:3148510271200



Produktdetails : J.8 Steckschluessel 3/8'' 12-Kant 8 mm
Steckschlüssel Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") Abtrieb OGV -Zwölfkant-Profil SW 23 mm
Produktstärken:
OGV -Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
glanzverchromt
Produktstärken:
OGV -Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
glanzverchromt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 27 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 27x17x17 mm |
| Gewicht der Verpackung | 27 g |
| Antriebsvierkant | 3/8 '' |
| Durchmesser | 17,6 mm |
| Länge | 27 mm |
| Vierkant | 8 mm |
| Endbearbeitung | glänzend |
| Gewicht | 25 g |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage