20X52X6 MSS1 FKM 75 585 FKM 75 585 -IV- Simmerring MSS1 Industry Pack
-IV-
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:531002
Rubix:2331038
Hersteller:531002

Produktdetails : 20X52X6 MSS1 FKM 75 585 FKM 75 585 -IV- Simmerring MSS1 Industry Pack
Kombination aus Simmerring und innerer Vorschaltdichtung mit sinusförmiger Dichtlippe Mit Zugfeder Mit Schutzlippe Gummierter Außenmantel
Stärken
Ausgezeichnete Dichtwirkung Gute statische Dichtwirkung bei dünnflüssigen oder gasförmigen Medien Geeignet für starke externe Schmutzbeaufschlagung Ausgleich von Wärmedehnung z.B. in Leichtmetallgehäusen, sehr gute Dichtwirkung bei größeren Rauheiten und geteilten Gehäusen Optimal bei senkrechter Aggregatanwendung Hohe Lebensdauer
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 8 mm |
| Ausführung | nicht anwendbar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
707,04 € exkl. MwSt.
/ 16 Stück
841,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
