Schild Brady 814386, Höhe: 300 mm | Breite: 300 mm | Höhe: 300 mm
ISO-Beschilderung - Richtungspfeil 45°
Siehe technische InformationenReferenzen
Brady:814386
Rubix:2846713
Hersteller:PIC A045-300x300-PE-CRD/1
EAN:0754473321062


Technische Zusammenfassung
| Modell | flèche directionnelle 45° |
|---|---|
| Werkstoff | laminiertes polyester |
Produktdetails : 814386 ISO Sicherheitskennzeichnung - Richtungsangabe gerade
Das selbstklebende Sicherheitsschild mit 45°-Richtungspfeil von Brady dient als klarer visueller Leithinweis zur Führung von Personen entlang von Flucht- und Rettungswegen. Es ermöglicht eine schnelle und eindeutige Identifikation der vorgegebenen Laufrichtungen in Bereichen, in denen eine zuverlässige Sicherheitskennzeichnung erforderlich ist.
Eigenschaften:
Der Aufkleber ist in einem gut sichtbaren Weiß-Grün-Kontrast ausgeführt und speziell für die Kennzeichnung von Fluchtwegen konzipiert. Das vorgedruckte Symbol zeigt einen Pfeil, der zur rechten oberen Ecke weist. Das laminierte Polyestermaterial sorgt für eine hohe Beständigkeit und eine glänzende Oberfläche. Der permanente Acrylkleber gewährleistet eine dauerhafte Haftung auf glatten Oberflächen. Geliefert wird das Schild als Einzelkarte und eignet sich ideal für die Markierung von Rettungszonen, Verkehrswegen und sicherheitsrelevanten Bereichen.
Spezifikationen:
• Stärke: 0,099 mm
• Material: laminiertes Polyester
• Form: quadratisch
• Farbe: Weiß auf Grün
• Oberfläche: glänzend
• Klebstoff: permanenter Acrylkleber
• Mindestapplikationstemperatur: 10 °C
• Einsatztemperatur min.: -40 °C
• Einsatztemperatur max.: 110 °C
• Ausführung: 1 Schild / Karte
Normen:
• Entspricht der Norm ISO 7010 zur Vereinheitlichung von Sicherheits- und Rettungspiktogrammen
• UNSPSC-Code 55121606 zur internationalen Produktklassifizierung
• REACH-SVHC-Status: enthält keine gelisteten besonders besorgniserregenden Stoffe gemäß Stand 17. Januar 2023
Eigenschaften:
Der Aufkleber ist in einem gut sichtbaren Weiß-Grün-Kontrast ausgeführt und speziell für die Kennzeichnung von Fluchtwegen konzipiert. Das vorgedruckte Symbol zeigt einen Pfeil, der zur rechten oberen Ecke weist. Das laminierte Polyestermaterial sorgt für eine hohe Beständigkeit und eine glänzende Oberfläche. Der permanente Acrylkleber gewährleistet eine dauerhafte Haftung auf glatten Oberflächen. Geliefert wird das Schild als Einzelkarte und eignet sich ideal für die Markierung von Rettungszonen, Verkehrswegen und sicherheitsrelevanten Bereichen.
Spezifikationen:
• Stärke: 0,099 mm
• Material: laminiertes Polyester
• Form: quadratisch
• Farbe: Weiß auf Grün
• Oberfläche: glänzend
• Klebstoff: permanenter Acrylkleber
• Mindestapplikationstemperatur: 10 °C
• Einsatztemperatur min.: -40 °C
• Einsatztemperatur max.: 110 °C
• Ausführung: 1 Schild / Karte
Normen:
• Entspricht der Norm ISO 7010 zur Vereinheitlichung von Sicherheits- und Rettungspiktogrammen
• UNSPSC-Code 55121606 zur internationalen Produktklassifizierung
• REACH-SVHC-Status: enthält keine gelisteten besonders besorgniserregenden Stoffe gemäß Stand 17. Januar 2023
Stärken
• Hohe Lesbarkeit durch starken Weiß-Grün-Kontrast
• Einfache und dauerhafte Montage dank permanentem Acrylkleber
• Hohe Temperaturbeständigkeit durch laminiertes Polyester
• Eindeutige Richtungsangabe durch 45°-Pfeildarstellung
• Problemlose Integration in industrielle Umgebungen durch quadratisches Format
• Einfache und dauerhafte Montage dank permanentem Acrylkleber
• Hohe Temperaturbeständigkeit durch laminiertes Polyester
• Eindeutige Richtungsangabe durch 45°-Pfeildarstellung
• Problemlose Integration in industrielle Umgebungen durch quadratisches Format
Anwendungen
Dieses Sicherheitsschild eignet sich für den Einsatz in technischen Bereichen, Werkstätten, Industriegebäuden sowie in logistischen Infrastrukturen. Es unterstützt die Kennzeichnung von Flucht- und Rettungswegen sowie die Markierung von Wegen zu Sammelstellen und Notausgängen. In Produktionsstätten, Lagerbereichen und Technikräumen trägt es zur strukturierten Personenführung und zu einer normgerechten Sicherheitskennzeichnung bei. Fachbereiche wie Instandhaltung, Arbeitssicherheit, Facility Management und Standortplanung nutzen dieses Schild zur klaren und schnellen Orientierung gemäß bestehenden Sicherheits- und Evakuierungskonzepten.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | flèche directionnelle 45° |
|---|---|
| Werkstoff | laminiertes polyester |
| Höhe | 300 mm |
| Breite | 300 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage