IZS41-400P-06B Ionisierer

Ionisator

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:IZS41-400P-06B
Rubix:2217770
Hersteller:IZS41-400P-06B
IZS41-400P-06B Ionisierer

Produktdetails : IZS41-400P-06B Ionisierer


Wir freuen uns, ein Trio neuer Ionisatoren in unserer IZS-Serie vorzustellen, die auf die Nachfrage unserer Kunden nach schnelleren und effizienteren Lösungen zur Neutralisierung statischer Aufladung reagieren. Alle drei Modelle verfügen über eine AC-Ionenentladung, wobei das einfachste Modell in der Lage ist, in nur 3,2 Sekunden bei 1.000 mm mit einer einfachen ON/OFF-Funktion zu entionisieren. Das Hochgeschwindigkeitsmodell beseitigt mit seinem Rückkopplungssensor schnell statische Elektrizität, und die wählbaren Betriebsarten Energiesparen oder kontinuierliche Neutralisierung machen es ebenfalls flexibel. Das Modell mit doppeltem Wechselstrom reduziert sowohl die Potenzialamplitude um 25 V oder weniger als auch die Ionenmenge, die an das Werkstück abgegeben wird, und ermöglicht so eine enge Installation in der Elektronik- und Halbleiterindustrie. Diese Serie verfügt über zwei automatische Abgleichsensoren, einen standardmäßig im Gehäuse des Ionisators und einen optionalen hochgenauen externen Sensor. Eine drahtlose Fernbedienung ermöglicht es dem Bediener, bis zu 16 Ionisatoren aus einer Entfernung von 5 m zu justieren und einzustellen, sowie eine einfache und schnelle serielle Verdrahtung dank der Verbindungskabel, die bis zu acht Geräte miteinander verbinden. Die IZS-Ionisatoren eignen sich für verschiedene Anwendungen in einer Reihe von Branchen, wie z. B. PET-Flaschenherstellung, Teilezuführung, Harz- und Gummiformung, Lebensmittel- und Getränkeverpackungen, Folien- und Papierherstellung und Wafer-Transfer, und sorgen für sicherere Herstellungsprozesse, die Reduzierung von Produktionsfehlern und die daraus resultierenden Kosten für Qualitätsverluste.

Technische Informationen


Attribute
1.326,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.578,67 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen