Referenzen
SMC:EX120-SCM3
Rubix:2207101
Produktdetails : EX120-SCM3 Busknoten
Nach dem Erfolg unserer seriellen Schnittstellenserie EX120 freuen wir uns, bestätigen zu können, dass wir diese Serie nun um einige CompoNetTM -protokollkonforme Versionen erweitert haben. Diese neuen Feldbus-Geräte wurden für den Einsatz mit unseren beliebten SV1/2/3/4000-, SY3/5000- und VQ1/2000-Ventilbaureihen entwickelt und gewährleisten eine hohe Reaktionsgeschwindigkeit (ca. 1024 Punkte in 1 ms) sowie Mehrpunktfähigkeit (384 Slaves pro Master). Zur Vereinfachung der Installation können die Baureihen EX120/121/122 entweder mit runden oder flachen Flachbandkabeln verwendet werden.
Stärken
Kompatibel mit den Serien SV1000/2000/3000/4000, VQ1000/2000, SY3000/5000
IP20-Gehäuse
Erhältlich mit einer Vielzahl von Kommunikationsprotokollen
IP20-Gehäuse
Erhältlich mit einer Vielzahl von Kommunikationsprotokollen
Technische Informationen
Attribute
| Typ | serielle schnittstelleneinheit |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
229,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
273,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage