9439400070 Innenschnelltaster IP67 3-Punkt-Messung 7-14mm
Innenschnell.
Siehe technische InformationenReferenzen
Kroeplin:9439400070
Rubix:1546076
Hersteller:7404186950


Technische Zusammenfassung
| Typ | 9439400070 innenschnell. ad m. 3 p. 7-14mm kröplin |
|---|
Produktdetails : 9439400070 Innenschnelltaster IP67 3-Punkt-Messung 7-14mm
Innenschnelltaster IP67 3-Punkt-Messung 7-14mm KRÖPLIN
Innenschnelltaster mit 3-Punkt-Messung Ausführung: Schnelle Zentrierung duch 3-Punkt-Antastung, Schutzklasse IP67, Datenausgang mit USB, Digimatic und U-WAVE®, anwendungsspezifische Messprogramme und Messkontakte. Lieferung inkl. 2 Micro-Batterien AAA/LR03, 1,5 V, in Transportbox. Funktionen: Absolut- und Relativmessprogramm, mm/Inch-Umschaltung, Rot-grün-Anzeige bei Toleranzmessungen, Umstellung des Ziffernschrittwertes. Anwendung: Zum Messen von Innendurchmessern.
Innenschnelltaster mit 3-Punkt-Messung Ausführung: Schnelle Zentrierung duch 3-Punkt-Antastung, Schutzklasse IP67, Datenausgang mit USB, Digimatic und U-WAVE®, anwendungsspezifische Messprogramme und Messkontakte. Lieferung inkl. 2 Micro-Batterien AAA/LR03, 1,5 V, in Transportbox. Funktionen: Absolut- und Relativmessprogramm, mm/Inch-Umschaltung, Rot-grün-Anzeige bei Toleranzmessungen, Umstellung des Ziffernschrittwertes. Anwendung: Zum Messen von Innendurchmessern.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9439400070 innenschnell. ad m. 3 p. 7-14mm kröplin |
|---|---|
| Zolltarifcode | 90178090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
504,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
599,95 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std