Referenzen
Fischer:043633
Rubix:1711786
Hersteller:FIS E 15 x 85 M10
EAN:4006209436332




Produktdetails : FIS E 15X85 M10 Injektions-Innengewindeanker
Das vielseitige Befestigungssystem mit Injektions-Innengewindeanker für Mauerwerk.
• Handelsübliche metrische Schrauben und Gewindestangen können verwendet werden. Dies reduziert Kosten und Komplexität
• Oberflächenbündige Demontage möglich. Befestigungspunkt kann wiederverwendet werden
• ETA-Zulassung für maximale Sicherheit
Der fischer Injektions-Innengewindeanker FIS E aus galvansch verzinktem Stahl ist die Systemkomponente für die Verwendung der fischer Injektionsmörtel in Mauerwerk. Das Setzen des Innengewindeankers erfolgt von Hand unter leichten Drehbewegungen. In Vollstein verklebt der Injektionsmörtel die Innengewindehülse vollflächig mit der Bohrlochwandung. In Lochbaustoffen wird der Mörtel durch die Gitter der Ankerhülse gedrückt und verbindet sich im Formschluss mit dem Lochstein. Dadurch wird die Last in den Baustoff geleitet. Die Verwendung des Injektions-Innengewindeankers FIS E ermöglicht die oberflächenbündige Demontage des Anbauteils.
Funktion:
• Je nach Anwendung ist die Verwendung von Injektionsmörtel FIS V Plus oder FIS VL möglich
• FIS E ist für die Vorsteckmontage geeignet
• Der Mörtel verklebt das Befestigungselement vollflächig mit der Bohrlochwand und dichtet das Bohrloch ab
• Das Setzen des Befestigungselementes erfolgt von Hand durch leichtes Eindrehen bis zum Bohrlochgrund
Stärken
• Das Befestigungssystem aus Innengewindeanker FIS E und einem der Injektionsmörtel FIS V Plus, Montagemörtel FIS VL oder FIS V Zero kann je nach Anforderung individuell ausgewählt werden und ermöglicht dadurch ein breites Anwendungsspektrum
• Das breite Sortiment eröffnet variable Einsatzmöglichkeiten
• Der Innengewindeanker FIS E ermöglicht die oberflächenbündige Demontage sowie Wiederverwendung des Befestigungspunktes und bietet dadurch optimale Flexibilität
Anwendungen
• Demontierbare und temporäre Befestigungen
• Verankerungen mit Injektionsmörteln FIS V Plus, FIS VL oder FIS V Zero in Mauerwerk und Porenbeton
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 180x90x30 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 498 g |
| Durchmesser der Bohrung | 11 mm |
| Nutzlänge | 85 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Typ | fis e |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage