Innenbürsten

Industrielle Reinigungsbürsten (Reinigungsbürsten mit Stiel): Präzision und Effizienz für schwer zugängliche Bereiche

Die industrielle Reinigungsbürste – auch Stielbürste oder Rohrbürste genannt – ist ein unverzichtbares Werkzeug für viele Fachkräfte wie Heizungs- und Sanitärinstallateure, Kälte- und Klimatechniker.

Sie ist in verschiedenen Materialien und Durchmessern erhältlich, um jeder technischen Anforderung gerecht zu werden.

Rubix bietet Ihnen eine große Auswahl an hochwertigen Modellen für den professionellen Einsatz.

Arten von Reinigungsbürsten und ihre Einsatzbereiche

Merkmale

Eine industrielle Reinigungsbürste besteht in der Regel aus einem Stiel mit zylindrischem oder konischem Bürstenkopf. Sie wird eingesetzt für technische Reinigungen, Entgratarbeiten, Feinstaubentfernung oder Feinbearbeitung von Innenflächen.

Je nach Einsatzbereich bestehen die Bürsten aus Nylon, Stahl, Messing, Edelstahl oder Naturborsten (z. B. Schweineborsten).

Typen und Verwendungen von Reinigungsbürsten

  • Kondensatorbürste
    Ausgestattet mit einem verdrillten Stahlkern und einem Gewindeansatz aus Messing. Sie eignet sich ideal zur Reinigung, Entrostung und Staubentfernung in Kondensatoren – also in Geräten aus der Klima-, Kühl- oder Heiztechnik. Ihre schmale Form erlaubt den Zugang zu engen Leitungen.
  • Entschichtungsbürste
    Für die Reinigung von schwer zugänglichen Stellen und zur Entfernung hartnäckiger Rückstände in Rohren oder technischen Anlagen.
  • Standard-Reinigungsbürste
    Bestehend aus verzinktem Draht und spiralförmiger Borstenstruktur, dient sie zur Reinigung von Innenwänden und Gewinden.
  • Entgratbürste
    Diese Variante wird speziell für die Nachbearbeitung von Wellen, Bohrungen, Führungsnuten oder zylindrischen Teilen verwendet. Sie ähnelt im Aufbau der Standard-Reinigungsbürste, eignet sich aber besonders für präzise Oberflächenbearbeitung.
  • Premium-Reinigungsbürste
    Mit verstärktem Stahldrahtkern und Bürsten aus Stahl, Messing, Edelstahl oder Nylon. Optimal zur Reinigung von Rohren, zum Entfernen von Ablagerungen und zur Rohrinnenbearbeitung.

Unterschied zwischen Reinigungsbürste und Flaschenbürste

Während Flaschenbürsten meist mit einem einfachen Ring am Ende ausgestattet sind, besitzen Reinigungsbürsten einen Innengewindeeinsatz, der eine stabilere und professionellere Verbindung ermöglicht.

Rubix bietet darüber hinaus ein breites Sortiment an Rundbürsten und anderen technischen Bürstenarten.

Wie wählt man die passende Reinigungsbürste aus?

Die Auswahl der richtigen Bürste hängt von mehreren Faktoren ab:

  • Durchmesser – muss dem zu reinigenden Rohr, Kanal oder Hohlraum entsprechen
  • Borstenmaterial:
    • Nylon für empfindliche Oberflächen
    • Edelstahl für starke Ablagerungen, Rost oder feste Rückstände
  • Länge – je nach Zugangstiefe und Anlagentyp
  • Zusatzmerkmale – wie Flexibilität, Korrosionsbeständigkeit oder Hitzetauglichkeit

Typische Einsatzbereiche

Industrielle Reinigungsbürsten werden eingesetzt zur Entfernung von Schmutz, Kalk, Rost, chemischen Rückständen und anderen Ablagerungen. Diese können die Leistung von Anlagen und Systemen erheblich beeinträchtigen.

Die Bürsten sind besonders geeignet für:

  • Wartung von Kühl- und Klimaanlagen
  • Reinigung von Kondensatoren in industriellen Kühlanlagen
  • Reinigung von Heizkesseln und industriellen Kühlschränken
  • Wartung von Rohrleitungen und Wärmetauschern

Rubix-Marken und Produktauswahl

Rubix bietet ein breites Sortiment an industriellen Reinigungsbürsten der Marken Roebuck, Dremel und Bosch – abgestimmt auf die Bedürfnisse professioneller Anwender.

Reinigungsbürsten mit Stiel

Durchmesser: 2,2 bis 25 mm

Erhältlich mit Borsten aus gewelltem Stahl oder Silikonkarbid-Korn 1000 – ideal für präzise Anwendungen.

Rohrbürsten mit Schaft (Flaschenbürsten)

Empfohlen für das Reinigen von Düsen, Glasröhrchen, Laborgeräten oder dünnwandigen Rohren. Durchmesser: ca. 5 mm

Fazit

Ob zur Entrostung, Reinigung, Feinbearbeitung oder Innenflächenbearbeitung – Reinigungsbürsten sind ein unverzichtbares Werkzeug in der Instandhaltung.

Rubix bietet für jeden Bedarf die passende Lösung – vom geraden bis zum flexiblen Bürstenkopf, in verschiedenen Materialien und Größen.

Für Fragen zu unseren Produkten oder zu den Verkaufsbedingungen erreichen Sie uns per E-Mail bei Ihrer nächstgelegenen Niederlassung oder direkt telefonisch.

Alternativ können Sie sich auch über Ihr Kundenkonto mit unserem Team in Verbindung setzen.

"
Filteroptionen
KATEGORIEN
  • innenbürste mit öse (8)
  • 1Hersteller
  • lessmann®
    (8)
  • 1 Produkt (e) mit 8 Variante (n):

    Relevanz
    brand logo
    • lessmann®:542.303
    • rubix:3195442
    • hersteller:542.303
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    (8) Varianten