• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    1. Rubix Kategorien
    2. Key Account Sortiment
    3. Living
    4. Haushalt
    5. Bürobedarf
    6. Pinnwand
    7. 3842502151 Infotafel A4

    3842502151 Infotafel A4

    Infotafel A4

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Bosch Rexroth:3842502151
    Rubix:702085
    3842502151 Infotafel A4
    brand logo

    Produktdetails : 3842502151 Infotafel A4


    Infotafel A4

    Technische Informationen


    Attribute
    Zolltarifcode94039010
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    78,72 € exkl. MwSt.
    / Stück
    93,68 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
      Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3610007080 A4 Schreibplatte OG schwarz3610007745 Flexoboard Plantafel 5-Segmente3110029575 Brandschutztür geschl. h. EverGlow HI Fo3610007740 Flexoboard Plantafel Einzelsegment3610006990 Tischständer VARIO 20, sortiert3610007065 A4 Schreibplatte schwarz m. Folienüberzu3610007235 Mobile Schreibtafel Typ SP, 1200x9003610006985 Tischständer VARIO 10, sortiert3610006995 Tisch-Wandhalter VARIO Pro 10, sortiert3610006925 Tischständer SHERPA soho, schwarz3610007245 Mobiles Whiteboard Stand. 1800x1200 mm3610007210 Mobile Schreibtafel Typ CC, 1200x9003610007300 Whiteboard CC emailliert 2200x1200 mm3610007215 Mobile Schreibtafel Typ CC, 1500x10003610007230 Mobiles Whiteboard CC 2200x1200 mm
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap