GS-19-200-FE-50N Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=200 mm
Industriegasfeder - Typ drücken
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-19-200-FE-50N
Rubix:491144
Hersteller:GS-19-200_FE_0050N

Produktdetails : GS-19-200-FE-50N Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=200 mm
Universell und maßgeschneidert: ACE Industriegasdruckfedern der NEWTONLINE Familie bieten eine perfekte Unterstützung der Muskelkraft mit Kräften von 10 N bis 13.000 N bei Körperdurchmessern von 8 mm bis 70 mm. Mit ihren hohen Qualitätsmerkmalen bilden die NEWTONLINE Gasdruckfedern den Industriestandard. Diese langlebigen und abgedichteten Systeme sind einbaufertig, wartungsfrei und mit Stickstoffdruckgas gefüllt.
Industrie-Gasfeder GS 19, Ausschubkraft 50 N bis 700 N (eingefahren bis 995 N)
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Hub | 200 mm |
| Max. Länge | 464 mm |
| Kraft | 50 N |
| Endstück | fe (kolbenstangenseite: f8 inline-kugelgelenk; zylsenseite: e8 schwenköse) |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
138,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
164,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage