GS-19-200-AA-250N Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=200 mm

Industriegasfeder - Typ drücken

Siehe technische Informationen

Referenzen

ACE:GS-19-200-AA-250N
Rubix:112508
Hersteller:GS-19-200_AA_0250N
GS-19-200-AA-250N Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=200 mm

Technische Zusammenfassung

Stangendurchmesser8 mm
Hub200 mm
Max. Länge464 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GS-19-200-AA-250N Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=200 mm


Universell und maßgeschneidert: ACE Industriegasdruckfedern der NEWTONLINE Familie bieten eine perfekte Unterstützung der Muskelkraft mit Kräften von 10 N bis 13.000 N bei Körperdurchmessern von 8 mm bis 70 mm. Mit ihren hohen Qualitätsmerkmalen bilden die NEWTONLINE Gasdruckfedern den Industriestandard. Diese langlebigen und abgedichteten Systeme sind einbaufertig, wartungsfrei und mit Stickstoffdruckgas gefüllt.
Industrie-Gasfeder GS 19, Ausschubkraft 50 N bis 700 N (eingefahren bis 995 N)

Technische Informationen


Attribute
Stangendurchmesser8 mm
Hub200 mm
Max. Länge464 mm
Kraft250 N
Endstückgelenkauge (a8/a8)
Zolltarifcode83024900
63,59 exkl. MwSt.
/ Stück
75,67 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage