GS-19-150-EE-650N Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=150 mm
Industriegasfeder, D=19 mm, Hub=150 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-19-150-EE-650N
Rubix:1239513
Hersteller:GS-19-150_EE_0650N
Produktdetails : GS-19-150-EE-650N Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=150 mm
Industriegasfeder GS 19, Anschubkraft 50 N bis 700 N (eingefahren bis 995 N)
Industrie-Gaszugfeder, 19 Drm.,150 Hub
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 83024900 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
174,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
207,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage