GS-19-100-DG-50N Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=100 mm

Industriegasfeder, D=19 mm, Hub=100 mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

ACE:GS-19-100-DG-50N
Rubix:490032
Hersteller:GS-19-100_DG_0050N
GS-19-100-DG-50N Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=100 mm

Technische Zusammenfassung

Stangendurchmesser8 mm
Hub100 mm
Max. Länge264 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GS-19-100-DG-50N Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=100 mm


Industriegasfeder GS 19, Anschubkraft 50 N bis 700 N (eingefahren bis 995 N)
Industrie-Gasfeder GS 19, Ausschubkraft 50 N bis 700 N (eingefahren bis 995 N)

Technische Informationen


Attribute
Stangendurchmesser8 mm
Hub100 mm
Max. Länge264 mm
Kraft50 N
Endstückdg (d8: gabelgelenk; g8: kugelpfanne/kugelgelenk)
Zolltarifcode83024900
79,87 exkl. MwSt.
/ Stück
95,05 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage