GS-19-100-AC-280N Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=100 mm
Industriegasfeder, D=19 mm, Hub=100 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-19-100-AC-280N
Rubix:154858
Hersteller:GS-19-100_AC_0280N

Produktdetails : GS-19-100-AC-280N Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=100 mm
Industriegasfeder GS 19, Anschubkraft 50 N bis 700 N (eingefahren bis 995 N)
Industrie-Gasfeder GS 19, Ausschubkraft 50 N bis 700 N (eingefahren bis 995 N)
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Hub | 100 mm |
| Max. Länge | 264 mm |
| Kraft | 280 N |
| Endstück | ac (anschlussart kolbenstange a8 / anschlussart druckrohr c8) |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
82,97 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage