GS-19-100-BB-700N Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=100 mm
Industriegasfeder, D=19 mm, Hub=100 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-19-100-BB-700N
Rubix:107921
Hersteller:GS-19-100_BB_0700N

Produktdetails : GS-19-100-BB-700N Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=100 mm
Industriegasfeder GS 19, Anschubkraft 50 N bis 700 N (eingefahren bis 995 N)
Industrie-Gasfeder GS 19, Ausschubkraft 50 N bis 700 N (eingefahren bis 995 N)
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Hub | 100 mm |
| Max. Länge | 264 mm |
| Kraft | 700 N |
| Endstück | gewindezapfen (b8) an beiden enden (bb) |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
71,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage