GS-8-60-BG-10N Industrie-Gasfeder, D=8 mm, Hub=60 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 8- Drm., 60 Hub
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-8-60-BG-10N
Rubix:488458
Hersteller:GS-8-60_BG_0010N

Produktdetails : GS-8-60-BG-10N Industrie-Gasfeder, D=8 mm, Hub=60 mm
Industrie-Gasfeder GS 8, Ausschubkraft 10 N bis 100 N (eingefahren bis 130 N)
Industrie-Gasfeder GS 8, Ausschubkraft 10 N bis 100 N (eingefahren bis 130 N)
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Hub | 60 mm |
| Kraft | 10 N |
| Zylinderdurchmesser | 8 mm |
| Länge | 152 mm |
| Endstück | b3,5 (gewindezapfen) und g3,5 (kugelpfanne) |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
71,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage