GS-8-40-AA-20N Industrie-Gasfeder, D=8 mm, Hub=40 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 8- Drm., 40 Hub
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-8-40-AA-20N
Rubix:1475723
Hersteller:GS-8-40_AA_0020N

Produktdetails : GS-8-40-AA-20N Industrie-Gasfeder, D=8 mm, Hub=40 mm
Industrie-Gasfeder, D=8mm, Hub=40mm
Industrie-Gasfeder, D=8mm, Hub=40mm
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Hub | 40 mm |
| Kraft | 20 N |
| Zylinderdurchmesser | 8 mm |
| Länge | 136 mm |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
58,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage