GS-8-30-CC-10N Industrie-Gasfeder, D=8 mm, Hub=30 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 8- Drm., 30 Hub
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-8-30-CC-10N
Rubix:488822
Hersteller:GS-8-30_CC_0010N

Produktdetails : GS-8-30-CC-10N Industrie-Gasfeder, D=8 mm, Hub=30 mm
Industrie-Gasfeder GS 8, Ausschubkraft 10 N bis 100 N (eingefahren bis 130 N)
Industrie-Gasfeder GS 8, Ausschubkraft 10 N bis 100 N (eingefahren bis 130 N)
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Hub | 30 mm |
| Kraft | 10 N |
| Zylinderdurchmesser | 8 mm |
| Länge | 92 mm |
| Endstück | winkelgelenk c3,5 (beidseitig) |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
83,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage