GS-28-650-CB-150N Industrie-Gasfeder, D=28 mm, Hub=650 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 28 Drm., 650 Hub
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-28-650-CB-150N
Rubix:488691
Hersteller:GS-28-650_CB_0150N

Produktdetails : GS-28-650-CB-150N Industrie-Gasfeder, D=28 mm, Hub=650 mm
Industrie-Gasfeder GS 28, Ausschubkraft 150 N bis 2500 N (eingefahren bis 4875 N)
Industrie-Gasfeder GS 28, Ausschubkraft 150 N bis 2500 N (eingefahren bis 4875 N)
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 14 mm |
|---|---|
| Hub | 650 mm |
| Kraft | 150 N |
| Zylinderdurchmesser | 28 mm |
| Länge | 1362 mm |
| Endstück | cb (winkelgelenk c10 + gewindezapfen b10) |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
306,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
365,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage