GS-28-600-ED-150N-VA Industrie-Gasfeder, D=28 mm, Hub=600 mm V2A

Industrie-Gasdruckfeder, 28 Drm., 600 Hub

Siehe technische Informationen

Referenzen

ACE:GS-28-600-ED-150N-VA
Rubix:490603
Hersteller:GS-28-600-VA_ED_0150N
GS-28-600-ED-150N-VA Industrie-Gasfeder, D=28 mm, Hub=600 mm V2A

Technische Zusammenfassung

Stangendurchmesser14 mm
Hub600 mm
Kraft2500 N
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GS-28-600-ED-150N-VA Industrie-Gasfeder, D=28 mm, Hub=600 mm V2A


Industrie-Gasfeder GS 28, Ausschubkraft 150 N bis 2500 N (eingefahren bis 4875 N), VA
Industrie-Gasfeder GS 28, Ausschubkraft 150 N bis 2500 N (eingefahren bis 4875 N), VA

Technische Informationen


Attribute
Stangendurchmesser14 mm
Hub600 mm
Kraft2500 N
Zylinderdurchmesser28 mm
Länge1262 mm
Endstückgelenkkopf e10-va (kolbenstange) / gabelkopf d10-va (druckrohr)
Zolltarifcode83024900
474,14 exkl. MwSt.
/ Stück
564,23 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage