GS-28-500-AA-750N Industrie-Gasfeder, D=28 mm, Hub=500 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 28 Drm., 500 Hub
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-28-500-AA-750N
Rubix:109087
Hersteller:GS-28-500_AA_0750N

Produktdetails : GS-28-500-AA-750N Industrie-Gasfeder, D=28 mm, Hub=500 mm
Industrie-Gasfeder GS 28, Ausschubkraft 150 N bis 2500 N (eingefahren bis 4875 N)
Industrie-Gasfeder GS 28, Ausschubkraft 150 N bis 2500 N (eingefahren bis 4875 N)
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 14 mm |
|---|---|
| Hub | 500 mm |
| Kraft | 750 N |
| Zylinderdurchmesser | 28 mm |
| Länge | 1062 mm |
| Endstück | auge/öse (endstück a) beidseitig (aa) |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
195,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
233,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage