GS-28-500-CE-150N-VA Industrie-Gasfeder, D=28 mm, Hub=500 mm V2A
Industrie-Gasdruckfeder, 28 Drm., 500 Hub
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-28-500-CE-150N-VA
Rubix:489069
Hersteller:GS-28-500-VA_CE_0150N

Produktdetails : GS-28-500-CE-150N-VA Industrie-Gasfeder, D=28 mm, Hub=500 mm V2A
Industrie-Gasfeder GS 28, Ausschubkraft 150 N bis 2500 N (eingefahren bis 4875 N), VA
Industrie-Gasfeder GS 28, Ausschubkraft 150 N bis 2500 N (eingefahren bis 4875 N), VA
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 14 mm |
|---|---|
| Hub | 500 mm |
| Kraft | 150 N |
| Zylinderdurchmesser | 28 mm |
| Länge | 1062 mm |
| Endstück | ce |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
427,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
508,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage