GS-28-300-DC-150N-VA Industrie-Gasfeder, D=28 mm, Hub=300 mm V2A

Industrie-Gasdruckfeder, 28 Drm., 300 Hub

Siehe technische Informationen

Referenzen

ACE:GS-28-300-DC-150N-VA
Rubix:489614
Hersteller:GS-28-300-VA_DC_0150N
GS-28-300-DC-150N-VA Industrie-Gasfeder, D=28 mm, Hub=300 mm V2A

Technische Zusammenfassung

Stangendurchmesser14 mm
Hub300 mm
Kraft150 N
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GS-28-300-DC-150N-VA Industrie-Gasfeder, D=28 mm, Hub=300 mm V2A


Industrie-Gasfeder GS 28, Ausschubkraft 150 N bis 2500 N (eingefahren bis 4875 N), VA
Industrie-Gasfeder GS 28, Ausschubkraft 150 N bis 2500 N (eingefahren bis 4875 N), VA

Technische Informationen


Attribute
Stangendurchmesser14 mm
Hub300 mm
Kraft150 N
Zylinderdurchmesser28 mm
Länge662 mm
Endstückwinkelgelenk c10-va; gabelkopf d10-va
Zolltarifcode83024900
264,51 exkl. MwSt.
/ Stück
314,77 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage