GS-28-150-AA-2000N Industrie-Gasfeder, D=28 mm, Hub=150 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 28 Drm., 150 Hub
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-28-150-AA-2000N
Rubix:128183
Hersteller:GS-28-150_AA_2000N

Produktdetails : GS-28-150-AA-2000N Industrie-Gasfeder, D=28 mm, Hub=150 mm
Industrie-Gasfeder GS 28, Ausschubkraft 150 N bis 2500 N (eingefahren bis 4875 N)
Industrie-Gasfeder GS 28, Ausschubkraft 150 N bis 2500 N (eingefahren bis 4875 N)
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 14 mm |
|---|---|
| Hub | 150 mm |
| Kraft | 2000 N |
| Zylinderdurchmesser | 28 mm |
| Länge | 362 mm |
| Endstück | gelenkauge a10 (beidseitig) |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
88,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
105,02 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen