GS-28-150-CC-1100N-VA Industrie-Gasfeder, D=28 mm, Hub=150 mm V2A
Industrie-Gasdruckfeder, 28 Drm., 150 Hub
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-28-150-CC-1100N-VA
Rubix:667718
Hersteller:GS-28-150-VA_CC_1100N

Produktdetails : GS-28-150-CC-1100N-VA Industrie-Gasfeder, D=28 mm, Hub=150 mm V2A
Industrie-Gasfeder GS 28, Ausschubkraft 150 N bis 2500 N (eingefahren bis 4875 N), VA
Industrie-Gasfeder GS 28, Ausschubkraft 150 N bis 2500 N (eingefahren bis 4875 N), VA
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 14 mm |
|---|---|
| Hub | 150 mm |
| Kraft | 1100 N |
| Zylinderdurchmesser | 28 mm |
| Länge | 362 mm |
| Endstück | c10-va (kolbenstange) / c10-va (druckrohr) |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
225,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
267,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage