GS-22-600-AD-80N Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=600 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 22 Drm., 600 Hub
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-22-600-AD-80N
Rubix:487300
Hersteller:GS-22-600_AD_0080N

Produktdetails : GS-22-600-AD-80N Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=600 mm
Industrie-Gasfeder GS 22, Ausschubkraft 80 N bis 1300 N (eingefahren bis 1950 N)
Industrie-Gasfeder GS 22, Ausschubkraft 80 N bis 1300 N (eingefahren bis 1950 N)
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Hub | 600 mm |
| Kraft | 80 N |
| Zylinderdurchmesser | 22 mm |
| Länge | 1264 mm |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
206,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
245,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage