GS-22-50-EE-300N Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=50 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 22 Drm., 50 Hub
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-22-50-EE-300N
Rubix:692675
Hersteller:GS-22-50_EE_0300N

Produktdetails : GS-22-50-EE-300N Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=50 mm
Industrie-Gasfeder GS 22, Ausschubkraft 80 N bis 1300 N (eingefahren bis 1950 N)
Industrie-Gasfeder GS 22, Ausschubkraft 80 N bis 1300 N (eingefahren bis 1950 N)
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Hub | 50 mm |
| Kraft | 300 N |
| Zylinderdurchmesser | 23 mm |
| Länge | 164 mm |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
174,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
207,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage