GS-22-50-AA-1000N Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=50 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 22 Drm., 50 Hub
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-22-50-AA-1000N
Rubix:134497
Hersteller:GS-22-50_AA_1000N

Produktdetails : GS-22-50-AA-1000N Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=50 mm
Industrie-Gasfeder GS 22, Ausschubkraft 80 N bis 1300 N (eingefahren bis 1950 N)
Industrie-Gasfeder GS 22, Ausschubkraft 80 N bis 1300 N (eingefahren bis 1950 N)
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Hub | 50 mm |
| Kraft | 1000 N |
| Zylinderdurchmesser | 22 mm |
| Länge | 164 mm |
| Endstück | anschlussart aa (endstück) |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
73,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage