GS-22-200-AA-500N-VA Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=200 mm V2A
Industrie-Gasdruckfeder, 22 Drm., 450 Hub
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-22-200-AA-500N-VA
Rubix:1184446
Hersteller:GS-22-200-VA_AA_0500N

Produktdetails : GS-22-200-AA-500N-VA Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=200 mm V2A
Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=450 mm V2A
Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=200 mm V2A
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Hub | 200 mm |
| Kraft | 500 N |
| Zylinderdurchmesser | 23 mm |
| Länge | 464 mm |
| Endstück | aa |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
131,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
156,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage