GS-22-400-CC-350N-VA Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=400 mm V2A

Industrie-Gasdruckfeder, 22 Drm., 450 Hub

Siehe technische Informationen

Referenzen

ACE:GS-22-400-CC-350N-VA
Rubix:770754
Hersteller:GS-22-400-VA_CC_0350N
GS-22-400-CC-350N-VA Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=400 mm V2A

Technische Zusammenfassung

Stangendurchmesser10 mm
Hub400 mm
Kraft350 N
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GS-22-400-CC-350N-VA Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=400 mm V2A


Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=450 mm V2A
Industrie-Gasfeder, 22 Drm., 400 Hub V2A

Technische Informationen


Attribute
Stangendurchmesser10 mm
Hub400 mm
Kraft350 N
Zylinderdurchmesser23 mm
Länge864 mm
Endstückwinkelgelenk (c8-va)
Zolltarifcode83024900
255,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
304,06 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage