GS-22-50-ED-100N-VA Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=50 mm V2A

Industrie-Gasdruckfeder, 22 Drm., 450 Hub

Siehe technische Informationen

Referenzen

ACE:GS-22-50-ED-100N-VA
Rubix:490571
Hersteller:GS-22-50-VA_ED_0100N
GS-22-50-ED-100N-VA Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=50 mm V2A

Technische Zusammenfassung

Stangendurchmesser10 mm
Hub50 mm
Kraft100 N
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GS-22-50-ED-100N-VA Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=50 mm V2A


Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=450 mm V2A
Industrie-Gasfeder GS 22, Ausschubkraft 80 N bis 1300 N (eingefahren bis 1950 N), VA

Technische Informationen


Attribute
Stangendurchmesser10 mm
Hub50 mm
Kraft100 N
Zylinderdurchmesser23 mm
Länge164 mm
Endstückgelenkkopf (e8-va) und gabelkopf (d8-va)
Zolltarifcode83024900
187,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
223,45 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage