GS-22-450-DG-100N-VA Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=450 mm V2A
Industrie-Gasdruckfeder, 22 Drm., 450 Hub
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-22-450-DG-100N-VA
Rubix:490059
Hersteller:GS-22-450-VA_DG_0100N



Produktdetails : GS-22-450-DG-100N-VA Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=450 mm V2A
Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=450 mm V2A
Industrie-Gasfeder GS 22, Ausschubkraft 80 N bis 1300 N (eingefahren bis 1950 N), VA
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Hub | 450 mm |
| Kraft | 100 N |
| Zylinderdurchmesser | 23 mm |
| Länge | 964 mm |
| Endstück | gabelkopf - kugelpfanne |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
292,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
348,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage